コーナー立面45°

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22912058 品番 LDCF-70-B
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
ブラウン 寸法A(mm)74.5 寸法B(mm)62 寸法C(mm)52 トラスコ品番761-3954 材質PVC 種類ウォールコーナー 寸法D(mm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする