因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
コーナー立面45°
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912067
品番
LDCF-70-G
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
グレー
寸法A(mm)
74.5
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
52
材質
PVC
種類
ウォールコーナー
寸法D(mm)
26