※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
コーナー立面45°
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912112
品番
LDCF-90-G
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
色
グレー
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
56
材質
PVC
種類
ウォールコーナー
寸法D(mm)
26