曜日別特売
LDFS-90 フリーコーナーサドル 因幡電工 22912182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーコーナーサドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)88
内容量1個注文コード22912182品番LDFS-90
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
トラスコ品番761-4071材質SUS304寸法A(mm)88寸法B(mm)69寸法C(mm)1

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22912173
2020-09-30
用途: 自宅のエアコンに…

出費を抑えるために自身での施工用。部品の選択等、構想しながら楽しく安く出来た。
部品が多種有るので寸法を正しく把握しないと施工に支障が出ると感じた。

対象商品 : 22912173
2016-07-30
用途: 外構作業

商品案内の写真には取り付け用のビスが写っているが、実際は付属されていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする