曜日別特売
LDWM-90L-I ウォールコーナーエアコンキャップ用 因幡電工 22912216

ウォールコーナーエアコンキャップ用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード22912216品番LDWM-90L-I
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
アイボリー適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下種類ウォールコーナー寸法H(mm)24.5寸法A(mm)94寸法F(mm)133寸法D(mm)203寸法E(mm)35寸法B(mm)73寸法C(mm)161寸法I(mm)173.5寸法G(mm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする