因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
コーナー平面90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912286
品番
LDK-90-W
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
色
ホワイト
種類
ウォールコーナー
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
136