因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
分岐ジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912322
品番
LDJA-90-K
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
色
ブラック
タイプ
壁面取り出し用
種類
継手
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
140