※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
端末カバー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912374
品番
LDEN-90-K
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
色
ブラック
タイプ
機器接続部用
種類
端末カバー
寸法A(mm)
94
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
57
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
74