※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーコーナー2M

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22912453 品番 SF-66-2000-G
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質PE グレー タイプ自在継手 寸法A(mm)62 寸法B(mm)58 長さ(m)2 種類ウォールコーナー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22912444
2020-02-24
用途:
二階からエアコンの配管を設置に利用
その他業種

品質は満足です。二階の窓周りから設置にする際、フレキシブルな角度に調整出来るところが良いです。

配送の梱包、外箱が大き過ぎで受け取り時に驚きました
実物サイズよりかなり大きい箱での配送は環境資源的にも配慮する必要があると思います

対象商品:
22912462
2019-08-04
用途:
エアコン工事の配管

長いフリーコーナーが必要で購入しました。
長さも丁度良いし、扱いやすい商品です。

対象商品:
22912462
2022-02-14
用途:
表通りに面した室外機に
その他業種

出窓の下にエアコン室外機を置いたため、かなり長めの横引き配管となりこれに使用。
既設配管を外さずに本品の腹をカッターで割いてむき出し配管に被せています。
ちょうど裏側(壁側)に裂け目が来るようにすると表からの美観を損ねません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする