因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
立面アウトミニコーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912584
品番
MCOM-75-W
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
梁の高さが低い場合に適しています。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
75.5
寸法C(mm)
106
寸法D(mm)
84.5
種類
ウォールコーナー
トラスコ品番
761-4519