因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
立面アウトミニコーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912593
品番
MCOM-85
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
729
バスケットに入れる
梁の高さが低い場合に適しています。
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
80.5
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
95
種類
ウォールコーナー