因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 被覆銅管・断熱材
保温材保護プレート(吊りバンド用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22912724
品番
TB-HGL
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大口径にも対応できるワンタッチ連結タイプ。
材質
PP
色
アイボリー
サイズ
ラージ
仕様
対応吊りバンド/1枚使い 100A〜150A/2枚使いはできません
寸法A(mm)
200