曜日別特売
PWP-90N-I PDダクト ウォールプレート 因幡電工 22912794

PDダクト ウォールプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)99
内容量1個注文コード22912794品番PWP-90N-I
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法A(mm)99寸法B(mm)134寸法C(mm)158寸法D(mm)309種類壁・天井貫通
注意
※化粧パッキンは止水構造ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする