リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22913074 品番 JD-20N
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。

有効内径(mm)Φ39 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 適合(樹脂管)16A トラスコ品番778-2471 種類ダクト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×44×42.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22913065
2022-06-07
用途:
ベランダへの水道増設
その他業種

とても扱いやすく、満足しています。
カタログ等に設置例を紹介していただけると良いと思います。

対象商品:
22913065
2021-09-16
用途:
断熱付きドレンホースの収納
株式会社高谷冷機 様 (建設業・工事業)

クーラーのドレンホースはふにゃふにゃなのでこのケースにしまいました。残念なのは曲がりやフレキカバーのないこと。(エルボは有ります)イナバの空調カバーは山ほど品種がそろってきているのでこちらにもほしいところです。フレキ一つあればほぼいけると思います。施工はとても簡単で仕上がりは超綺麗です。ピカピカ

3人が参考にしています
対象商品:
22913065
2020-09-21
用途:
外付け水道配管時、
サービス業

まず、長尺物の配送だったので別料金が付きました。が、
塩ビ水道管を外壁に配管したところ、巻き込むようにカバーを取り付けるので保温材を巻いても確実に取り付きこのダクトのおかげで見栄えがすっきりとしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする