JH-16 パイプホルダー 因幡電工 22913178 JH-16 パイプホルダー 因幡電工 22913178

パイプホルダー

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 22913178 品番 JH-16
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質POM トラスコ品番761-3776 種類支持金具 寸法H(mm)27.5 寸法A(mm)17 寸法D(mm)16 寸法B(mm)21 寸法W(mm)34 適合ダクトJD-20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22913187
2025-08-22
用途:
農業灌水設備
農・林・水産業

vp管の固定に使用します。
センター一ヶ所留なので、スペースのないところにも固定できます。
コスパの良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
22913187
2024-05-09
用途:
車内で
教育・研究機関

キャンプ用のテントポールを天井ラックに据えるために使用。適度に柔軟性があり運転中も軋みません。

対象商品:
22913205
2023-12-09
用途:
車内外付け機器のケーブルを纏める
金融・保険業

カーナビ、ドラレコなど、外付けなので、電源ケーブルをコルゲートチューブで纏めて、
そのコルゲートチューブを固定するために使います。太さが合わなければ、ドライヤーで熱して、径を合わせるようにしてます。貼り付けは、両面テープにて。

2人が参考にしています
対象商品:
22913187
2024-03-05
用途:
自分用

釣り具の整理で購入、自家用車のロッドホルダーとして使用しました。

対象商品:
22913162
2023-08-23
用途:
クーラードレン

クーラードレンを固定するのに購入
思っていた商品でとても満足。

2022-05-02
用途:
ハイエースのリアテーブル用
その他業種

自家用車のリアテーブルのスタンドを収納するために購入しました。ばっちりスタンドを掴んでくれるので、これでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
22913162
2021-03-27
用途:
蛍光灯の固定に使いました。
製造業

両面テープで接着し、現在問題なく使用できています。
いつか外れるかも知れませんが、現在は満足

2人が参考にしています
対象商品:
22913196
2021-03-22
用途:
ハイエースバンセカンドテーブル固定用に

32φですが、外れやすいです。
イレクターパイプの32φ用が良いです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする