因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
パイプホルダー(保温材付樹脂管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
22913232
品番
JRH-13H
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
POM
トラスコ品番
778-2551
種類
支持金具
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
26
適合管
PE管・PB管:13A
適合ダクト
JD-13N