※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
パイプホルダー(保温材付樹脂管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
22913248
品番
JRH-16H
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
アウトレット
¥479
¥
389
バスケットに入れる
材質
POM
トラスコ品番
778-2578
種類
支持金具
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
26
適合管
PE管・PB管:16A
適合ダクト
JD-20N