曜日別特売
JBH-20 バンド式パイプホルダー 因幡電工 22913266

バンド式パイプホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合配管径(Φmm)20.5~26
内容量1パック(10個)注文コード22913266品番JBH-20
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
材質PA66トラスコ品番761-3644種類支持金具寸法H(mm)6.5寸法D(mm)20適合配管径(Φmm)20.5~26寸法W(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22913266
2019-04-19
用途: 金型 組付・分解

バンドストッパーが階段状になっているが脱着の回数が増えるとバンドの引っ掛かりがこすれて弱くなり外れやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 22913257
2019-07-16
用途: ステンパイプへの固定

少し力が掛かり、1度でも抑えてる部分が抜けてしまうと、引っ掛かりの部分が削れて、何度やっても引っ掛からなくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 22913284
2017-10-20
用途: 電線管敷設

取り付けた管を容易に繰り返し脱着できる固定具を探しておりました
バンド部分が締めるだけで緩まないタイプじゃないかと心配してましたが
ちゃんと緩められるタイプでしたのでこちらの希望通りでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする