※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンド式パイプホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 22913284 品番 JBH-25S
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質PA66 種類支持金具 寸法H(mm)4.5 寸法D(mm)25 適合配管径(Φmm)28〜38 寸法W(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22913266
2019-04-19
用途:
金型 組付・分解

バンドストッパーが階段状になっているが脱着の回数が増えるとバンドの引っ掛かりがこすれて弱くなり外れやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
22913257
2019-07-16
用途:
ステンパイプへの固定

少し力が掛かり、1度でも抑えてる部分が抜けてしまうと、引っ掛かりの部分が削れて、何度やっても引っ掛からなくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
22913284
2017-10-20
用途:
電線管敷設

取り付けた管を容易に繰り返し脱着できる固定具を探しておりました
バンド部分が締めるだけで緩まないタイプじゃないかと心配してましたが
ちゃんと緩められるタイプでしたのでこちらの希望通りでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする