因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
平面エルボカバー90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913302
品番
JK-20F
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
適合ダクト
JD-20、JD-20N
トラスコ品番
778-2543
種類
エルボ
寸法H(mm)
44.5
長さL(mm)
94
寸法W(mm)
48