※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
平面エルボカバー90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
44.5
注文コード
22913327
品番
JK-20J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
寸法H・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合ダクト
JD-20
種類
エルボ
寸法H(mm)
44.5
長さL(mm)
111.5
寸法W(mm)
48
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22913327
JK-20J
22913302
JK-20F
平面エルボカバー90°
因幡電工
1個
¥
359
税込
¥
395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)