因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
平面エルボカバー90°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913336
品番
JK-25SJ
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
適合ダクト
JD-25S
種類
エルボ
寸法H(mm)
52
長さL(mm)
123
寸法W(mm)
56