※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
立面スライドコーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913555
品番
JCS-20
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
スライド構造で、従来の「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できなかった段差に対応できます。
材質
ABS
種類
エルボ
寸法A(mm)
49
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
37
寸法B(mm)
44.5
寸法C(mm)
98〜145