※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
自在エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913573
品番
JFE-20
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
寸法L(mm)
124
寸法W(mm)
48
寸法H(mm)
48
種類
エルボ
用途
屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。
注意
※屋外使用不可