因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
ウォールコーナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913607
品番
JW-13F
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
適合ダクト
JD-13、JD-13N
トラスコ品番
778-2624
種類
ウォールコーナー
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
41
寸法D(mm)
70
寸法W(mm)
42