因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
平面チーズカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913668
品番
JHT-13F
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
トラスコ品番
778-2501
種類
チーズ
寸法L(mm)
123
寸法D(mm)
82.5
寸法H1(mm)
38.5
寸法H2(mm)
38.5
寸法W1(mm)
42
寸法W2(mm)
42