※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
平面チーズカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913695
品番
JHT-20-13F
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
トラスコ品番
778-2519
種類
チーズ
寸法L(mm)
122
寸法D(mm)
79
寸法H1(mm)
44.5
寸法H2(mm)
38.5
寸法W1(mm)
48
寸法W2(mm)
42