※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
平面チーズカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913713
品番
JHT-25S
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
種類
チーズ
寸法L(mm)
162
寸法D(mm)
109
寸法H1(mm)
52
寸法H2(mm)
52
寸法W1(mm)
56
寸法W2(mm)
56