※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
JHTS用スペーサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22913747
品番
JHTS-20-13
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
チーズ
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
42.5
寸法D(mm)
53
寸法E(mm)
47
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
8