因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
クロスジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22913817
品番
JX-1320
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。
種類
継手
寸法H(mm)
68
寸法A(mm)
210
寸法D(mm)
68
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
98
注意
※塩ビ管で施工する際は、専用の継手(JXB)と合わせてご使用ください。
※樹脂管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)で施工する場合は、パイプホルダー(JRH-J)を使用して、樹脂管を固定してください。また、保温材や保護管などで樹脂管交差部分の管の損傷防止処理を施してください。
※屋外使用不可。