因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
異形ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913914
品番
JDR-20-13
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
トラスコ品番
761-3717
種類
継手
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
44.5
寸法E(mm)
108
寸法B(mm)
37.5
寸法C(mm)
48