因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
シーリングキャップ(壁穴センター位置50mm用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22914002
品番
JSP-13
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
種類
壁・天井貫通
寸法L(mm)
83
寸法W(mm)
42
寸法H1(mm)
73.5
寸法H2(mm)
94