給水栓用エルボカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22914027 品番 JEC-13
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。

材質PVC(本体)、POM(付属品) トラスコ品番761-3725 種類エルボ 寸法L(mm)119 寸法H(mm)49 寸法D(mm)71 寸法W(mm)42 適合サイズ(水栓)13
注意
※VP管用エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22914027
2020-09-21
用途:
蛇口の取り付け時、
サービス業

三栄工業の商品と同じ給水栓エルボカバーですが、とても安くこちらの商品価格が妥当うでしょう。
蛇口はしっかりと取り付きました。

1人が参考にしています
対象商品:
22914027
2019-12-12
用途:
改修

HI給水栓用エルボが未来工業ものよりもしっかり固定される

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする