JEC-20N 給水栓用エルボカバー 因幡電工 22914036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給水栓用エルボカバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)56
内容量1個注文コード22914036品番JEC-20N
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。

材質PVC(本体)、POM(付属品)トラスコ品番761-3733種類エルボ寸法L(mm)119寸法H(mm)56寸法D(mm)71寸法W(mm)48適合サイズ(水栓)13
注意
※VP管用エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22914027
2020-09-21
用途: 蛇口の取り付け時、
サービス業

三栄工業の商品と同じ給水栓エルボカバーですが、とても安くこちらの商品価格が妥当うでしょう。
蛇口はしっかりと取り付きました。

1が参考にしています
対象商品 : 22914027
2019-12-12
用途: 改修

HI給水栓用エルボが未来工業ものよりもしっかり固定される

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする