因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
給湯用エルボカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22914097
品番
JEH-13
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途
耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー
トラスコ品番
761-3741
種類
エルボ
寸法L(mm)
119
寸法H(mm)
49
寸法D(mm)
71
寸法W(mm)
42
適合サイズ
(水栓)13
注意
※JEH-20をクボタ製給水栓エルボに使用する場合は、継手ホルダーのツメをニッパーなどで切り取ってください。