因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
給水栓用チーズカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22914133
品番
JTC-13
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質
PVC(本体)、POM(付属品)
種類
チーズ
寸法L(mm)
136
寸法H(mm)
51
寸法D(mm)
71
寸法W(mm)
42
適合サイズ
(水栓)13
注意
※VP管用チーズ継手以外は座付き水栓チーズ継手をご使用ください。