因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
給湯用チーズカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22914158
品番
JTH-13
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
HT管用チーズ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途
耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー
種類
チーズ
寸法L(mm)
136
寸法H(mm)
51
寸法D(mm)
71
寸法W(mm)
42
適合サイズ
(水栓)13
注意
※HT管用チーズ継手以外は座付きチーズ継手をご使用ください。