因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
給水栓用ソケットカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22914176
品番
JSC-13F
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
種類
端末カバー
付属品
JH-13×1
寸法L(mm)
85
寸法D(mm)
53.5
寸法W(mm)
42
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
38.5
寸法A(mm)
36
トラスコ品番
778-2594
注意
※パイプホルダーJHが付属していますが、JHはVP管用です。樹脂管には使用できません。
※給湯でのPB・PE管使用時の直線配管距離はJSC-13F(1.5m以下)、JSC-20F及びJSC-20-20F(2.0m以下)