因幡電工
JSC用スペーサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22914203
品番
JSCS-13
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
端末カバー
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
42.5
寸法B(mm)
53.5
寸法C(mm)
77