因幡電工
因幡電工の 継手・パイプ
因幡電工の 継手・パイプ関連商品
因幡電工の 配管保護材
水栓ボックス用アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
22914246
品番
JET-AN
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
材質
ABS
用途
水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。
適合
JEC-13/20N、JTC-13/20、JEH-13/20、JTH-13、JMB-13
種類
壁・天井貫通
寸法H(mm)
2
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
42