トリコーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50g) 規格No.25 注文コード22914438 品番004133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は規格など6種類から選べます 他の種類を見る

綿球の表面に特殊加工を施し、繊維のケバ立ちを抑えたので綿球どうしが絡み合いません。
薬液含浸後の型崩れがほとんどありません。

直径(Φmm)25 規格No.25 球数約66 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00067000020 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22914404
2023-02-20
用途:
園児のけがの際の消毒に使用
金蘭会保育園 様 (教育・研究機関)

大きさと硬さも丁度よく、使いやすいため常備しています。
また、コスト的にも他社より安いためリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする