CJ2B10-150Z-V 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10 SMC 22916636

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント注文コード22916636品番CJ2B10-150Z-V
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする