※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)156 注文コード22917013 品番CJ2B16-156Z
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はストローク・使用圧力範囲など52種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)156 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする