※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-250RZ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
(A) レール取付
(B) バンド取付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22921213
品番
CDJ2B10-250RZ-A
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,157
販売価格(税別)
¥
4,688
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
CADデータダウンロード