LSW-8B LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッド 22925245 LSW-8B LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッド 22925245

LEDジューデンロングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22925245 品番 LSW-8B
参考基準価格(税別)¥118,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

長時間作業も安心の10時間連続点灯
充電式なので作業の行動範囲が拡大。
安心の屋外用防じん・防雨型
グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。
電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。
まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ※照度が若干低下します。

電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 付属品専用ACアダプター充電スタンド トラスコ品番819-4042 カバークリア 質量(kg)1.6 タイプタイプS 構造屋外用 光源8W LED(40個) 使用電池定格14.8V 5200mAh Li-ion battery (リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約6 ビーム角度(°)120 点灯時間連続10時間
注意
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※ガスが発生する場所や可燃物の近くでは絶対に使用しないでください。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
※バッテリーは空の状態で長時間放置せず、こまめに充電を行ってください。
※本製品は屋外用ですが、充電する場合は、必ず屋内の水やホコリがかからない換気された場所で行ってください。
※使用済み電池パックのリサイクルにご協力ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする