作業灯(投光器) 屋外防雨型

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22925288 品番 RCY-305
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。

口金E39 最大口開き(mm)39 消費電力(W)270 質量(kg)1.79 電球(W)300 用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 コード長さ(m)5 芯数2 電線仕様VCT0.75×2C 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)215×320 使用場所屋外 電球の種類レフ球 特殊用途防雨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-01
用途:
お店の看板を照らす
ボズネット株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

屋外に設置した当日は明かりがついていたが次の日明かりがつかなくなった

2人が参考にしています
対象商品:
22925263
2020-01-24
用途:
お店の看板の照明に使用
飲食業

夜では十分な灯りなので遠くからでもはっきりとよくわかる。コードも長くとても便利である

2020-02-13
用途:
暗い時

買って3週間でつかなくなった

不良品だったのでしょうか?

3人が参考にしています
対象商品:
22925297
2017-10-15
用途:
農作業
小出 様 (農・林・水産業)

満足しております。
しいていうなら首振りがもう少し自由自在だといいなぁと思います。

対象商品:
22925288
2017-10-16
用途:
建築現場
HSL株式会社 様 (建設業・工事業)

梱包がビニールで製品に傷があった。300wのランプと器具を別売りにできないか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする