作業灯(投光器) 屋外防雨型

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)450 コード長さ(m)0.3 注文コード22925297 品番RCY-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は消費電力・コード長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。

口金E39 最大口開き(mm)39 消費電力(W)450 質量(kg)1.4 電球(W)500 用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 コード長さ(m)0.3 芯数2 電線仕様VCT0.75×2C 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)215×320 使用場所屋外 電球の種類レフ球 特殊用途防雨

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22925297 RCY-500 22925263 RCY-205 作業灯(投光器) 屋外防雨型 ハタヤリミテッド 作業灯(投光器) 屋外防雨型 ハタヤリミテッド 1台 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-01
用途:
お店の看板を照らす
ボズネット株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

屋外に設置した当日は明かりがついていたが次の日明かりがつかなくなった

2人が参考にしています
対象商品:
22925263
2020-01-24
用途:
お店の看板の照明に使用
飲食業

夜では十分な灯りなので遠くからでもはっきりとよくわかる。コードも長くとても便利である

2020-02-13
用途:
暗い時

買って3週間でつかなくなった

不良品だったのでしょうか?

3人が参考にしています
対象商品:
22925297
2017-10-15
用途:
農作業
小出 様 (農・林・水産業)

満足しております。
しいていうなら首振りがもう少し自由自在だといいなぁと思います。

対象商品:
22925288
2017-10-16
用途:
建築現場
HSL株式会社 様 (建設業・工事業)

梱包がビニールで製品に傷があった。300wのランプと器具を別売りにできないか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする