LP-A45D(G) LEDペンダントライト 4.5畳用 YAMAZEN(山善) 22925428 LP-A45D(G) LEDペンダントライト 4.5畳用 YAMAZEN(山善) 22925428 LP-A45D(G) LEDペンダントライト 4.5畳用 YAMAZEN(山善) 22925428 LP-A45D(G) LEDペンダントライト 4.5畳用 YAMAZEN(山善) 22925428 LP-A45D(G) LEDペンダントライト 4.5畳用 YAMAZEN(山善) 22925428 LP-A45D(G) LEDペンダントライト 4.5畳用 YAMAZEN(山善) 22925428

LEDペンダントライト 4.5畳用

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 色(本体)グリーン 注文コード22925428 品番LP-A45D(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。

消費電力(W)29 用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。 材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC 幅(mm)400 グリーン 高さ(mm)126 奥行(mm)400 電圧(V)AC100 本体質量(g)730 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)2400 コード長さ(mm)350 機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)82.8 色(本体)グリーン 灯数1 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5畳 スイッチ種類ひもスイッチ
取扱説明書:(0.61MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22925412
2021-02-06
用途:
台所の照明
建設業・工事業

以前使用していたランプがボール型の照明で
100ワットだったが今度のほうが明るい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする