山本光学
山本光学の 電動・送気マスク
山本光学の 電動マスク
山本光学の 本体 電動マスク
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
飛来落下物用、研磨・切削作業、グラインダー作業、粉砕作業、鋳物・炉内などの各種粉じん作業
材質
面体枠/カイダック(透明)
材質(レンズ)
ポリカハードコート(耐衝撃性・摩耗性に優れる)
注文コード
22926855
品番
LS-355;H1SNM
参考基準価格(税別)
¥85,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・付属品・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
タイプ
飛来落下物用、研磨・切削作業、グラインダー作業、粉砕作業、鋳物・炉内などの各種粉じん作業
質量(g)
約780
材質
面体枠/カイダック(透明)
材質(レンズ)
ポリカハードコート(耐衝撃性・摩耗性に優れる)
等級
B級
区分
PL1
国家検定合格番号
第TP41号
粒子捕集効率(%)
95.0以上(DOP)
公称稼動時間(時間)
8以上
騒音値(dB)
80以下