山本光学
山本光学の 電動・送気マスク
山本光学の 電動マスク
山本光学の 本体 電動マスク
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
墜落時保護用。研磨・切削作業、グラインダー作業、粉砕作業、鋳物・炉内などの各種粉じん作業
材質
面体枠/カイダック(透明)、レンズ/ポリカハードコート(耐衝撃性・摩耗性に優れる)
材質(レンズ)
ポリカハードコート(耐衝撃性・摩耗性に優れる)
注文コード
22926864
品番
LS-355;H1SNZ
参考基準価格(税別)
¥86,800
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・付属品・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
タイプ
墜落時保護用。研磨・切削作業、グラインダー作業、粉砕作業、鋳物・炉内などの各種粉じん作業
質量(g)
約810
材質
面体枠/カイダック(透明)、レンズ/ポリカハードコート(耐衝撃性・摩耗性に優れる)
材質(レンズ)
ポリカハードコート(耐衝撃性・摩耗性に優れる)
衝撃吸収ライナー
あり